• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

GARANT easyFix Grundplatte Kunststoff, Typ: 2

Artikel-Nr.: 963138 2
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    3,89 € / 1 Stück
  • ab 5 Stück
    3,24 € / 1 Stück
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 2
Höhe 67 mm
Breite 66 mm
Tiefe 11 mm
Produktart Grundplatte

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 963138 2
EAN / GTIN 4045197725264
Herstellernummer 963138 2
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Beschriftungsclip mit integrierter Kabelführung. Beschriftungsfläche: 63,5 × 27,5 mm. Pro Beschriftungsclip 2 Kabelführungen für sauberes Verlegen von Kabeln an Lochwänden. Maximaler Kabel-⌀ 8 mm.
Handschriftliche Beschriftung möglich mit Edding oder Marker. Beschriftungsfläche passend für folgende Etiketten:
Zweckform-Etiketten: 19 × 64; 25 × 54; 54 × 25; 63,5 × 29,6 mm;
GARANT-Etiketten: 48 × 10 mm (G1); 63 × 24 mm (G2);
DYMO-Band Höhe 9 mm (max. 3 Streifen übereinander).

Passend für:

Alle GARANT- und HOLEX-Artikel mit □ 9×9 mm im 37-mm-Raster.

Lieferumfang:

Set zu 10 Stück.