GARANT easyFix Befestigungsplatte mit Kunststoffdübel, Typ: 1

Artikel-Nr.: 955827 1
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
81 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Setpreis 9 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 146 mm
Breite 184 mm
Stärke 15 mm
Schrauben-⌀ 5 mm
Schraubenlänge 20 mm
Produktart Befestigungsmaterial

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 955827 1
EAN / GTIN 4062406670276
Herstellernummer 955827 1
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Kunststoffplatte zur Befestigung von z.B. Erste Hilfe Station. Individuelle Anschraubmöglichkeiten: Befestigung von nicht-lochwandkompatiblen Gegenständen durch einfaches Anbohren der Platte möglich. Platte kann mit 4 GARANT easyFix Kunststoffdübeln an Lochwänden befestigt werden. Lochwand wird beim Befestigen nicht beschädigt, Dübel kann rückstandsfrei wieder entfernt werden.

Lieferumfang:

Kunststoffplatte, 4 GARANT easyFix Kunststoffdübel, 4 Schrauben