• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GARANT Uni Line Tower fahrbar U-Form, Typ: M

Artikel-Nr.: 955465 M
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

RAL Farbton RAL 7016
Farbton, grau Silbergrau; Anthrazitgrau
Serie Tower
Herstellerbezeichnung GARANT Uni Line Tower fahrbar U-Form, Typ: M
Farbe grau; grau
Oberfläche pulverbeschichtet
Material Platte Stahlblech
Rollenart Lenkrolle
Feststellbremse, Lenkrolle ja
Anzahl Rollen, Lenkrolle 4 St.
Anzahl Räder/Rollen 4 St.
Außendurchmesser Rad/Rolle 125 mm
Einsatzbereich sonstiges
Produktart Lochwand
Breite 720 mm
Höhe 2 290 mm
Tiefe 750 mm
Gewicht 105 kg
Loch-Form quadratisch
Loch-Maß 9 mm
Loch-Abstand (Raster) 37 mm
Tragfähigkeit 150 kg
Lochwand Ausführung beidseitig bestückbar
Material Stahlblech
Arbeitsplatte / Abdeckplatte vorhanden ja
fahrbar ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 955465 M
EAN / GTIN 4062406586218
Herstellernummer 955465 M
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Modulares Bereitstellungssystem für direkten Zugriff auf Arbeitsmaterialien und schnelle Visualisierung von Informationen. Frei konfigurierbar durch vielfältiges Zubehör und perfekte Kompatibilität zum GARANT easyFix System.
Allseitig, innen und außen mit Lochwänden □ 9×9 mm im 37-mm-Raster zur Aufnahme von Lochwandzubehör und GARANT easyFix Haken und Haltern. U-Form: 2 Seitenwände mit Rückwand. Einbau von Schubladen und Tür möglich.
Lochwand.

Lieferumfang:

GARANT Uni Line Tower Nr. 955462 Gr. M; 2 Fachböden Nr. 955481 Gr. M; Aufsatz Nr. 955475 Gr. GREY; Schiebegriff Nr. 955496 Gr. 1.
Mit 4 Lenkrollen ⌀ 125 mm, 2 mit Feststellbremse.

Lackierung:

Zweifarbig pulverbeschichtet, silber kombiniert mit anthrazit RAL 7016. Nicht konfigurierbar.

Hinweis:

Weiteres Zubehör wie Piktogramme, Fachböden, Schubladen und Türen finden Sie unter Nr. 955474955499.