Scheren-Sortiment, Anzahl der Werkzeuge: 5

Artikel-Nr.: 954883 5
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
48 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl der Werkzeuge Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke: 30
  • Füllgrad einer Schublade in G: 8×20

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke 30 mm
Füllgrad einer Schublade in G 8×20
Breite 200 mm
Tiefe 500 mm
Breite in G 8
Tiefe in G 20
Anzahl der Werkzeuge 5
Gewicht 1,3 kg
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 954883 5
EAN / GTIN 2050002004498
Hersteller/verantwortliche Person Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Beschreibung

Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge.

Lieferumfang:

Hartschaum Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 954883: 1 St.
GARANT Combi-Schere Nr. 763030 Gr. 205: 1 St.
GARANT Combi-Schere Nr. 763040 Gr. 205: 1 St.
Ideal-Blechschere Nr. 766000 Gr. 260: 1 St.
GARANT Elektrikerschere Nr. 768850 Gr. 140: 1 St.
GARANT Arbeitsschere Nr. 769240 Gr. 210: 1 St.