Elektrikerschere mit 2K-Griff und Drahtschneider, TiN, ganze Länge: 140mm

Artikel-Nr.: 768850 140
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
918 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 140 mm
Beschichtung TiN
Produktart Schere

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 768850 140
EAN / GTIN 4045197609953
Herstellernummer 768850 140
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Eine Klinge feingezahnt, eine Klinge glatt.
Scherenkopf aus rostfreiem Edelstahl, extrem langlebige Scherenblätter durch TiN-Beschichtung. Präzise Schneidergebnisse durch robustes, verschraubtes Gelenk. Sehr handlicher und angenehmer 2K-Griff, kräftiges Schneiden durch griffige Haptoprene-Oberfläche.
Unteres Scherenblatt mit Drahtschneider.
Kurze, kräftige Form.

Verwendung:

Schneidet dünne Drähte, Kabel, Isolierschlauch, Gummi, Leder etc.