Combi-Schere mit 2K-Griff abgewinkelt, Öffnungsweitenverstellung, ganze Länge: 205mm

Artikel-Nr.: 763040 205
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 090 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 205 mm
Länge Schneiden 50 mm
Produktart Schere

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 763040 205
EAN / GTIN 4045197600875
Herstellernummer 763040 205
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Aus rostfreiem Edelstahl, mit Öffnungsfeder.
Hochwertige Universalschere, mit ergonomischem 2K-Griff und Weichzoneneinlage. Mit robustem Drahtschneider bis ⌀ 2,5 mm. Unterschiedliche Grifföffnungsweiten einstellbar, somit bestens geeignet sowohl für große als auch kleine Hände.
Abgewinkelte Form, untere Klinge feingezahnt.

Verwendung:

Vielseitig verwendbar. Ideal für dünne Bleche, Kunststoffe, Leder, Pappe, Papier, Schnur, Stoffe usw.