Combi-Schere mit 2K-Griff gerade, Öffnungsweitenverstellung, ganze Länge: 205mm

Artikel-Nr.: 763030 205
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 168 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 205 mm
Länge Schneiden 50 mm
Produktart Schere

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 763030 205
EAN / GTIN 4045197600851
Herstellernummer 763030 205
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Aus rostfreiem Edelstahl, mit Öffnungsfeder.
Hochwertige Universalschere, mit ergonomischem 2K-Griff und Weichzoneneinlage. Mit robustem Drahtschneider bis ⌀ 2,5 mm. Unterschiedliche Grifföffnungsweiten einstellbar, somit bestens geeignet sowohl für große als auch kleine Hände.
Gerade Form, untere Klinge feingezahnt.

Verwendung:

Vielseitig verwendbar. Ideal für dünne Bleche, Kunststoffe, Leder, Pappe, Papier, Schnur, Stoffe usw.