• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.

Elektriker-Sortiment vollisoliert, Anzahl der Werkzeuge: 12

Artikel-Nr.: 954586 12
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
66 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl der Werkzeuge Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke: 30
  • Füllgrad einer Schublade in G: 12×20

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke 30 mm
Füllgrad einer Schublade in G 12×20
Breite 300 mm
Tiefe 500 mm
Breite in G 12
Tiefe in G 20
Anzahl der Werkzeuge 12
Ausführung mit Werkzeugsortiment
Gewicht 1,622 kg
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 954586 12
EAN / GTIN 2050002042001
Hersteller/verantwortliche Person Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Beschreibung

Lieferumfang:

Hartschaum Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 954586: 1 St.
WERA Elektriker Schraubendreher für Schlitz Nr. 663100 Gr. 2,5; 3,5; 4; 5,5: je 1 St.
Spannungsprüfer Nr. 665050 Gr. 3: 1 St.
WERA Schraubendreher für Phillips Nr. 668600 Gr. 1; 2: je 1 St.
GARANT Kombizange vollisoliert Nr. 701710 Gr. 180: 1 St.
GARANT Flachrundzange gerade vollisoliert Nr. 713310 Gr. 200: 1 St.
GARANT Seitenschneider vollisoliert Nr. 725310 Gr. 160: 1 St.
Abmantelmesser Nr. 728010 Gr. 8–28: 1 St.
GARANT Abisolierzange Nr. 728613 Gr. 6: 1 St.