Abmantelmesser mit Hakenklinge, TiN, für Kabel-⌀: 8-28mm

Artikel-Nr.: 728010 8-28
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
963 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Kabel-⌀ (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung No. 28H Standard
ganze Länge 170 mm
für Kabel-⌀ 8 mm - 28 mm
Beschichtung TiN
Produktart Messer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 728010 8-28
EAN / GTIN 4011391102828
Herstellernummer 10282
Hersteller/verantwortliche Person JOKARI GmbH & Co. KG, An der Vogelrute 34, 59387 ASCHEBERG-HERBERN, Deutschland, www.jokari.de

Beschreibung

Ausführung:

Drehbares Messer für Rund- und Längsschnitte; Schnitttiefe einstellbar. Der prismenförmige Kabelhalter passt sich automatisch dem jeweiligen Kabel-⌀ an. Durch Runddrehen und Längsziehen des Messers wird der Kabelmantel geschnitten.
Lieferung inklusive 1 Ersatzmesser im Handgriff. Messer mit TiN-beschichteter Schneide für längere Lebensdauer.

Vorteil:

Abmanteln der Isolation an jeder beliebigen Stelle im Kabel möglich.