Abisolierzange, für Leiterquerschnitt: 6mm2

Artikel-Nr.: 728613 6
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 898 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Leiterquerschnitt (mm2) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 200 mm
für Leiterquerschnitt 0,08 mm2 - 6 mm2
Werkstoff glasfaserverstärkter Kunststoff
Produktart schneidende Zange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 728613 6
EAN / GTIN 4032248539789
Herstellernummer 728613 6
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Hochstabiler, leichter Zangenkörper aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Messer passen sich selbsttätig verschiedenen Kabeldurchmessern an. Die Isolation wird in einem Arbeitsgang durchtrennt und abgezogen. Mit Längenanschlag und Drahtschneider.

Ersatzteil:

Ersatzmesser unter Nr. 728710 Gr. 6/N erhältlich.