Elektriker-Schraubendreher für Phillips, mit Kraftform-Heft VDE-vollisoliert, Kreuzschlitzgröße: 0

Artikel-Nr.: 668600 0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
793 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Kreuzschlitzgröße Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Geprüft bis 1.000 V
Herstellerbezeichnung 162 i PH VDE
Güte- und Prüfsiegel VDE
Richtlinie / Kennzeichnung CE-Kennzeichnung
Ausführung gerade
geeignet für Spannungsprüfung nein
Länge Klinge l1 80 mm
Eigenschaften Griff ergonomisch; rutschhemmend
Länge Griff 81 mm
Abrollschutz ja
Größe Abtrieb, für Phillips (PH) PH0
Produktart Schraubendreher
Material Spezialstahl / Sonderlegierung
Oberfläche verchromt
Norm DIN EN 60900; VDE 0682-201
Länge gesamt L 161 mm
Set nein
Antrieb Griff
Abtrieb für Phillips (PH)
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 668600 0
EAN / GTIN 4013288027290
Herstellernummer 05006150001
Hersteller/verantwortliche Person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Ausführung:

Heft und Klinge vollisoliert bis 1000 V nach DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Jeder Schraubendreher wird einzeln im Wasserbad auf Spannungsdurchschlag geprüft.
Kraftform-Heft aus schlagfestem Kunststoff mit integrierten Weichzonen erleichtert das Übertragen des Drehmomentes und wirkt somit hand- und armschonend.
Klinge aus hochlegiertem Sonderstahl. Oberfläche nicromatt verchromt, Spitzen schwarz bzw. Lasertip-Spitzen chemisch nickelbeschichtet.

Verwendung:

Für Arbeiten unter Spannung bis 1000 V.