Einpoliger Phasenprüfer, Schneidenbreite: 3mm

Artikel-Nr.: 665050 3
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 451 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schneidenbreite (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Schneidenbreite 3 mm
Klingenlänge 60 mm
ganze Länge 145 mm
Prüfbereich 120 V - 250 V
Abtriebsprofil Schlitz-Schraubendreher
Ansteckclip ja
Produktart Spannungsprüfer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 665050 3
EAN / GTIN 4016133452001
Hersteller/verantwortliche Person H+H Werkzeug GmbH, Robert-Bosch-Straße 18, 37154 NORTHEIM, Deutschland, www.hh-werkzeug.de

Beschreibung

Ausführung:

Kunststoffheft mit isolierter Schraubendreherklinge und Ansteckclip.
Einfache Ausführung, Gr. 3,5 ohne Ansteckclip. Prüfbereich 120 − 250 V.

Hinweis:

Diese Spannungsprüfer entsprechen den Sicherheitsbestimmungen nach VDE 0680/6. Glimmlämpchen können daher nicht ausgetauscht werden.