Zangen-Sortiment, Anzahl der Werkzeuge: 4

Artikel-Nr.: 954275 4
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
34 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl der Werkzeuge Setpreis 5 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke: 30
  • Füllgrad einer Schublade in G: 10×16

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke 30 mm
Füllgrad einer Schublade in G 10×16
Breite 250 mm
Tiefe 400 mm
Breite in G 10
Tiefe in G 16
Anzahl der Werkzeuge 6
Ausführung mit Zangen
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 954275 4
EAN / GTIN 4067263906421
Herstellernummer 954275 4
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge.

Lieferumfang:

Hartschaum Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 954275: 1 St.
HOLEX Wasserpumpenzange Nr. 706145 Gr. 250: 1 St.
HOLEX Vanadium-Kombizange Nr. 702995 Gr. 180: 1 St.
HOLEX Flachrundzange abgewinkelt Nr. 713595 Gr. 160: 1 St.
HOLEX Seitenschneider Nr. 725245 Gr. 160: 1 St.
HOLEX Universal-Messer Nr. 845039 Gr. 18: 1 St.
Abbrechklingen-Set Nr. 845010 Gr. 10: 1 St.