{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de piese incluse | 6 buc. | |
| Înălţime | 75 mm | |
| Lăţime | 250 mm | |
| Lungime | 400 mm | |
| Tipul de depozitare | Inserție din spumă dură | |
| Înălțimea totală a spumei H | 30 mm | |
| Spumă pre-laserizată | ja | |
| Numărul de decupaje pentru unelte | 6 buc. | |
| Unitate specifică producătorului | G | |
| Alimentare cu energie | Fără alimentare cu energie | |
| Lăţime în G | 10 | |
| Adâncime în G | 16 | |
| Spumă material | Polietilenă (PE) | |
| Tip produs | Sortiment de scule |
| Cod articol | 954275 4 | |
| EAN / GTIN | 4067263906421 | |
| Număr producător | 954275 4 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |