Tangenassortiment, Aantal gereedschappen: 4

Artikelnummer: 954275 4
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal gereedschappen Prijs instellen 5 stuks (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal inbegrepen onderdelen 6 st.
Hoogte 75 mm
Breedte 250 mm
Lengte 400 mm
Type opslag hardschuiminlay
Breedte schuimstof B 250 mm
Diepte schuimstof T 400 mm
Totale hoogte schuimstof H 30 mm
Schuim voorgelaserd ja
Producentspecifieke eenheid G
Energievoorziening geen energievoorziening
Breedte in G 10
Diepte in G 16
Schuimstof materiaal Polyethyleen (PE)
Producttype gereedschapsassortiment

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 954275 4
EAN/GTIN 4067263906421
Nummer fabrikant 954275 4
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Gangbare gereedschapsassortimenten in tweekleurig PE hardschuim inlay. Het schuim heeft een dichte structuur, is oliebestendig en neemt geen vloeistoffen op. Toplaag antracietgrijs, onderlaag in contrastkleur grijs, om in één oogopslag te kunnen zien welk gereedschap ontbreekt.

Levering:

Hardschuiminlay leeg nr. 952001 gr. 954275: 1 St.
HOLEX waterpomptang nr. 706145 gr. 250: 1 St.
HOLEX vanadium-combinatietang nr. 702995 gr. 180: 1 St.
HOLEX halfronde tang, gebogen, nr. 713595 gr. 160: 1 St.
HOLEX zijsnijtang nr. 725245 gr. 160: 1 St.
HOLEX universeel mes nr. 845039 gr. 160: 1 St.
Afbreekmessen set nr. 845010 gr. 10: 1 St.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen