Flachrundzange abgewinkelt, blank, mit Griffhüllen, ganze Länge: 160mm

Artikel-Nr.: 713595 160
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 035 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 160 mm
Backenlänge 50 mm
Maulform oval-spitz, abgewinkelt (40° – 45°)
Norm DIN ISO 5745
Backeneigenschaft Schneiden induktiv gehärtet (ca. 60 HRC)
Ausführung Backen innen geraut
Griff Mehrkomponenten-Hülle
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet
Oberfläche blank
Produktart Multifunktionszange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 713595 160
EAN / GTIN 4045197887405
Herstellernummer 713595 160
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Besonders lange, oval-spitze Backen. Schneiden induktiv gehärtet (ca. 61 HRC), geeignet für harten und weichen Draht. Backen innen geraut.
Zange blank, Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen.

Norm:

DIN ISO 5745

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet.