Set di pinze 4

Codice art.: 954275 4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
  • Forma in espanso rigido LD45, spessore: 30
  • Riempimento di un cassetto in G: 10×16

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma in espanso rigido LD45, spessore 30 mm
Riempimento di un cassetto in G 10×16
Larghezza 250 mm
Profondità 400 mm
Larghezza in G 10
Profondità in G 16
Numero degli utensili 6
Esecuzione con pinze
Tipo di prodotto Inserto in espanso rigido

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 954275 4
EAN / GTIN 4067263906421

Descrizione

Esecuzione:

Assortimenti standard di utensili in alloggiamenti in espanso rigido bicolore in PE. La struttura non porosa dell’espanso è impermeabile e resistente agli oli. Strato superiore color antracite, quello inferiore di contrasto color grigio mette in evidenza gli utensili mancanti.

Fornitura:

Inserto in espanso rigido vuoto n. art. 952001 Dim. 954275: 1 pz.
Pinza regolabile HOLEX n. art. 706145 Dim. 250: 1 pz.
Pinza universale in vanadio HOLEX n. art. 702995 Dim. 180: 1 pz.
Pinza a becchi mezzotondi HOLEX piegata n. art. 713595 Dim. 160: 1 pz.
Tronchese a tagliente laterale HOLEX n. art. 725245 Dim. 160: 1 pz.
Coltello multiuso HOLEX n. art. 845039 Dim. 160: 1 pz.
Set di lame preincise a settori n. art. 845010 Dim 10: 1 pz.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi