{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Número de peças incluídas | 6 un. | |
| Altura | 75 mm | |
| Largura | 250 mm | |
| Comprimento | 400 mm | |
| Tipo de acondicionamento | base de espuma rígida | |
| Largura da espuma B | 250 mm | |
| Profundidade da espuma T | 400 mm | |
| Altura total da espuma H | 30 mm | |
| Espuma pré-cortada a laser | sim | |
| Unidade específica do fabricante | G | |
| Alimentação de energia | sem alimentação de energia | |
| Largura em G | 10 | |
| Profundidade em G | 16 | |
| Material da espuma | Polietileno (PE) | |
| Tipo de produto | gama de ferramentas |
| Número do artigo | 954275 4 | |
| EAN/GTIN | 4067263906421 | |
| Número do fabricante | 954275 4 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |