• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.

Zangen-Sortiment, Anzahl der Werkzeuge: 4

Artikel-Nr.: 954171 4
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
31 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl der Werkzeuge Setpreis 4 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke: 30
  • Füllgrad einer Schublade in G: 8×10

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke 30 mm
Füllgrad einer Schublade in G 8×10
Breite 200 mm
Tiefe 250 mm
Breite in G 8
Tiefe in G 10
Anzahl der Werkzeuge 4
Ausführung mit Zangen
Gewicht 0,839 kg
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 954171 4
EAN / GTIN 4062406157425
Herstellernummer 954171 4
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge.

Lieferumfang:

Hartschaum Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 954171: 1 St.
GARANT Kombizange Nr. 700940 Gr. 160: 1 St.
GARANT Wasserpumpenzange Nr. 706001 Gr. 180: 1 St.
GARANT Flachrundzange gerade Nr. 713040 Gr. 160: 1 St.
GARANT Seitenschneider Nr. 724840 Gr. 140: 1 St.