Replių rinkinys, Įrankių skaičius: 4

Prekės Nr.: 954171 4
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
78 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Įrankių skaičius Rinkinio kaina 4 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalvų tonai, oranžinės spalvos Gryna oranžinė
Spalvų tonai, mėlyna Nakties mėlyna
Aprašyta dalis Griff; Griff
Spalva mėlyna; oranžinės spalvos
Įrankių skaičius 4 vnt.
Žiaunų / veržliarakčių modelis dantyt.; lyg.
Lanksto tipas kiauras lankstas
Tiksliai reguliuojamas fiksatorius ne
Su atidarymo spyruokle taip
Modelis 2K kotas
Medžiaga, rankena iš plastiko
Turinys rinkinys / asortimentas
Produkto rūšis replės nespec.
Apdirbama medžiaga chromo vanadžio plienas
Paviršius chromuot.; poliruot.
Gamybos metodas grūdint.
Bendras svoris 839 g
Kotas / rankena rankena

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 954171 4
EAN / GTIN 4062406157425
Gamintojo numeris 954171 4
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kieto putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta atspari alyvai ir į ją visiškai nesusigeria joks skystis. Viršutinė danga tamsiai pilkos spalvos, apatinės dalies kontrastinė pilka spalva įspėja, kad trūksta įrankio.

Tiekiama:

Kietojo putplasčio įdėklas, tuščias Nr. 952001 dyd. 954171: 1 vnt.
GARANT kombinuotosios replės Nr. 700940 dyd. 160: 1 vnt.
GARANT vamzdinės replės Nr. 706001 dyd. 180: 1 vnt.
GARANT replės prailgintomis žiaunomis, tiesios Nr. 713040 dyd. 160: 1 vnt.
GARANT žnyplės Nr. 724840 dyd. 140: 1 vnt.