Tångsortiment 4

Art-nr: 954171 4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
39 styck i lager
  • Hårdskumegenskap LD45, tjocklek: 30
  • Fyllnadsgrad i låda i G: 8×10

Produktdetaljer

Tekniska data

Hårdskumegenskap LD45, tjocklek 30 mm
Fyllnadsgrad i låda i G 8×10
Bredd 200 mm
Djup 250 mm
bredd i G 8
djup i G 10
Antal verktyg 4
Utförande med tänger
vikt 0,839 kg
Produktslag Cellplastinlägg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 954171 4
EAN/GTIN 4062406157425

Benämning

Utförande:

Vanliga verktygssortiment i tvåfärgade PE-cellplastinsatser. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar upp några vätskor. Täckskiktet är antracitfärgat, den underliggande grå kontrastfärgen visar om verktyg saknas.

Leveransinnehåll:

Cellplastinsats, tom, nr 952001 storlek 954171: 1 st.
GARANT kombinationstång nr 700940  storlek 160: 1 st.
GARANT polygriptång nr 706001 storlek 180: 1 st.
GARANT spetstång, rak, nr 713040 storlek 160: 1 st.
GARANT sidavbitare nr 724840  storlek 140: 1 st.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar