Pihtivalikoima 4

Tuote nro.: 954171 4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
38 kappaletta varastossa
  • Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus: 30
  • Vetolaatikon täyttöaste G: 8×10

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus 30 mm
Vetolaatikon täyttöaste G 8×10
Leveys 200 mm
Syvyys 250 mm
Leveys G 8
Syvyys G 10
Työkalujen lukumäärä 4
Malli pihtien kanssa
Paino 0,839 kg
Tuotetyyppi Kovavaahtoalusta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 954171 4
EAN / GTIN 4062406157425

Kuvaus

Malli:

Yleistyökalusarjat kaksivärisellä PE-kovavaahtoalustalla. Tiiviskuplainen vaahto on öljynkestävä eikä ime nesteitä. Pintakerroksen väri on antrasiitti, sen alla oleva sininen kontrastiväri osoittaa, että työkaluja puuttuu.

Toimituksen sisältö:

Kovavaahtoalusta (tyhjä) nro 952001 koko 954171: 1 kpl
GARANT-yhdistelmäpihdit nro 700940 , koko 160: 1 kpl
GARANT-vesipumppupihdit nro 706001, koko 180: 1 kpl
GARANT-kärkipihdit, suorat, nro 713040, koko 160: 1 kpl
GARANT-sivuleikkuri nro 724840 , koko 140: 1 kpl

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat