Garnitura kliješta 4

Artikl br.: 954171 4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
36 dijelovi na zalihi
  • Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina: 30
  • Stupanj ispunjenosti ladice u G: 8×10

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina 30 mm
Stupanj ispunjenosti ladice u G 8×10
širina 200 mm
Dubina 250 mm
Širina u G 8
Dubina u G 10
Broj alata 4
Izvedba s kliještima
Težina 0,839 kg
Vrsta proizvoda Umetak od tvrde pjene

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 954171 4
EAN / GTIN 4062406157425

Opis

Izvedba:

Uobičajena garnitura alata u dvobojnom PE-umetku od tvrde pjene. Pjena zatvorenih pora otporna je na ulje i ne apsorbira nikakvu tekućinu. Gornji sloj je boje antracita, a kontrastna siva boja koja se nalazi ispod ukazuje na nedostatak alata.

Opseg isporuke:

Nastavak od tvrde pjene, prazan, br. 952001 vel. 954171: 1 kom.
GARANT kombinirana kliješta br. 700940 vel. 160: 1 kom.
GARANT vodoinstalaterska kliješta br. 706001 vel. 180: 1 kom.
GARANT plosnata okrugla kliješta ravna br. 713040 vel. 160: 1 kom.
GARANT kliješta za rezanje žice br. 724840 vel. 140: 1 kom.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi