Garniture klešč 4

Št. art.: 954171 4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
36 kosov na zalogi
  • Sestava trde pene LD45, debelina: 30
  • Stopnja napolnjenosti enega predala v G: 8×10

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Sestava trde pene LD45, debelina 30 mm
Stopnja napolnjenosti enega predala v G 8×10
Širina 200 mm
Globina 250 mm
Širina v G 8
Globina v G 10
Število orodij 4
Izvedba S kleščami
Masa 0,839 kg
Vrsta izdelka Vložek iz trde pene

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 954171 4
EAN/GTIN 4062406157425

Opis

Izvedba:

Najpogostejše garniture orodja v dvobarvnih vložkih iz poliuretanske trde pene. Pena z zaprtimi porami je odporna proti olju in ne vsrka nobene tekočine. Zgornji sloj je antracitne barve, kontrastna siva barva pod njo opozarja na manjkajoče orodje.

Obseg dobave:

Prazen vložek iz trde pene art. 952001 vel. 954171: 1 kos
Kombinirane klešče GARANT art. 700940, vel. 160: 1 kos
Klešče papiga GARANT art. 706001 vel. 180: 1 kos
Polokrogle klešče GARANT, ravne, art. 713040, vel. 160: 1 kos
Stranske ščipalne klešče GARANT art. 724840, vel. 140: 1 kos

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli