Sada kleští, Počet nástrojů: 4

Artiklové číslo: 954171 4
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
37 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet nástrojů Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka pěnové hmoty 200 mm
Hloubka pěny 250 mm
Výška pěny 30 mm
Šířka pěny v G 8
Hloubka pěny v G 10
Vhodné pro výšku zásuvky min. 75 mm
Obal pěnová hmota / tvrzená pěna
Počet kusů nářadí 4 ks
Typ kloubu Protažený kloub
Barva Modrá; Oranžová
Obsah Sada / sortiment
Druh produktu Kleště nespecifikované
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 954171 4
EAN / GTIN 4062406157425
Číslo výrobce 954171 4
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné PE vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. Krycí vrstva antracit, spodní kontrastní šedá barva signalizuje chybějící nástroje.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 954171: 1 ks
Kombinované kleště GARANT č. 700940 vel. 160: 1 ks
Siko kleště GARANT č. 706001 vel. 180: 1 ks
Ploché zaoblené kleště GARANT přímé č. 713040 vel. 160: 1 ks
Stranové štípací kleště GARANT č. 724840 vel. 140: 1 ks