Werkstattfeilen-Sortiment, Anzahl der Werkzeuge: 10

Artikel-Nr.: 952218 10
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
64 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl der Werkzeuge Setpreis 10 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke: 30
  • Füllgrad einer Schublade in G: 8×20

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke 30 mm
Füllgrad einer Schublade in G 8×20
Höhe 75 mm
Breite 200 mm
Tiefe 500 mm
Breite in G 8
Tiefe in G 20
Anzahl der Werkzeuge 10
Ausführung mit Feilen
Gewicht 0,54 kg
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 952218 10
EAN / GTIN 2050002019812
Hersteller/verantwortliche Person Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Beschreibung

Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge.

Lieferumfang:

Hartschaum Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 952218: 1 St.
Schlüsselfeilen-Satz 6-teilig Nr. 518970: 1 St.
Drahtbürste Nr. 575000 Gr. 3: 1 St.
Feilenbürste Nr. 576000 Gr. 100×25: 1 St.
PUK-Säge verstellbar Nr. 581200: 1 St.
PUK-Sägeblätter-Set 12-teilig, Metall, Nr. 581250: 1 St.