• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Feilenbürste, Besatzlänge L3×-breite L1: 80X20mm

Artikel-Nr.: 576000 80X20
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
399 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Besatzlänge L3×-breite L1 (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Besatzmaterial Stahl
Gesamtlänge L 210 mm
Besatzbreite L1 20 mm
Arbeitslänge L3 80 mm
Besatzlänge H1 5 mm
Produktart Feilenbürste

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 576000 80X20
EAN / GTIN 4017359478424
Herstellernummer 03710500
Hersteller/verantwortliche Person LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com

Beschreibung

Ausführung:

Besatz (Kratzenband) aus Stahldraht.

Verwendung:

Zum Reinigen von geriffelten Oberflächen wie Feilen oder Ähnliches.
Weicher Stahldrahtbesatz speziell für Präzisionsfeilen.