• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Draht-Handbürste Stahldraht glatt 0,35 mm, Anzahl Besatzreihen: 2

Artikel-Nr.: 575000 2
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
964 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Besatzreihen Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Besatzmaterial Stahldraht
Grundkörperbreite 22 mm
Gesamtlänge L 290 mm
Borstenstärke 0,35 mm
Arbeitslänge L3 140 mm
Besatzlänge H1 25 mm
Anzahl Besatzreihen 2
Grundkörper Material Holz
Produktart Drahtbürste

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 575000 2
EAN / GTIN 4017359078426
Herstellernummer 10002042
Hersteller/verantwortliche Person LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com

Beschreibung

Ausführung:

Gebogener Holzkörper mit zwei Aufhängelöchern. Besatzlänge 140 mm, Besatzhöhe 25 mm, Gesamtlänge ca. 290 mm.