Hartschaumeinsatz für Werkzeugsätze, passend für Hartschaum-Sortiment: 954840

Artikel-Nr.: 952001 954840
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
70 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

passend für Hartschaum-Sortiment Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Farbton, grau
Anthrazitgrau; Grau
beschriebenes Teil, Anthrazitgrau
Deckschicht
beschriebenes Teil, Grau
Kontrastschicht (darunterliegend)
Farbe
grau; grau
Breite in G
8
Tiefe in G
10
Anzahl
1
Produktart
Schaumeinlage
Schaum vorgelasert
ja
Herstellerspezifische Einheit
G
Schaum Beschaffenheit
hart
Eigenschaften
ölbeständig
Material
Polyethylen (PE)
Breite gesamt B
200 mm
Tiefe gesamt T
250 mm
Inhalt
Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 952001 954840
EAN / GTIN 4069515070119
Herstellernummer 952001 954840
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge.