Hartschaumeinsatz für Werkzeugsätze, passend für Hartschaum-Sortiment: 954030

Artikel-Nr.: 952001 954030
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
32 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

passend für Hartschaum-Sortiment Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Farbton, grau Anthrazitgrau; Grau
beschriebenes Teil, Anthrazitgrau Deckschicht
beschriebenes Teil, Grau Kontrastschicht (darunterliegend)
Farbe grau; grau
Breite in G 10
Tiefe in G 20
Anzahl 1
Produktart Schaumeinlage
Schaum vorgelasert ja
Herstellerspezifische Einheit G
Schaum Beschaffenheit hart
Eigenschaften ölbeständig
Material Polyethylen (PE)
Breite gesamt B 250 mm
Tiefe gesamt T 500 mm
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 952001 954030
EAN / GTIN 4069515069953
Herstellernummer 952001 954030
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge.