Schraubendreher- und Werkstatt-Zubehör-Sortiment, Anzahl der Werkzeuge: 14

Artikel-Nr.: 954840 14
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl der Werkzeuge Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Teile 14 St.
Breite Schaumstoff 200 mm
Farbton, grau Anthrazitgrau; Grau
beschriebenes Teil, Anthrazitgrau Deckschicht
beschriebenes Teil, Grau Kontrastfarbe
Tiefe Schaumstoff 250 mm
Höhe Schaumstoff 30 mm
Breite Schaumstoff in G 8
Tiefe Schaumstoff in G 10
Verpackung Schaumstoff / Hartschaum
Farbe grau; grau
Anzahl Werkzeuge 14
Produktart Schraubendreher; Winkelschraubendreher
Set/ Satz ja
Abtrieb für Phillips (PH); für Schlitz
Inhalt Satz / Sortiment

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 954840 14
EAN / GTIN 4069515070126
Herstellernummer 954840 14
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge.

Lieferumfang:

Hartschaum-Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 954840: 1 St.
GARANT LED-Taschenlampe Nr. 081611 Gr. 155: 1 St.
GARANT 6-kant-Winkelschraubendreher-Satz Nr. 627132 Gr. 9: 1 St.
GARANT kurzer Schraubendreher für Schlitz Nr. 664122 Gr. 5,5; 6,5: je 1 St.
GARANT kurzer Schraubendreher für Phillips Nr. 667722 Gr. 1; 2: je 1 St.