{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, grau | Anthrazitgrau; Grau | |
| beschriebenes Teil, Anthrazitgrau | Deckschicht | |
| beschriebenes Teil, Grau | Kontrastschicht (darunterliegend) | |
| Farbe | grau; grau | |
| Breite in G | 8 | |
| Tiefe in G | 20 | |
| Anzahl | 1 | |
| Produktart | Schaumeinlage | |
| Schaum vorgelasert | ja | |
| Herstellerspezifische Einheit | G | |
| Schaum Beschaffenheit | hart | |
| Eigenschaften | ölbeständig | |
| Material | Polyethylen (PE) | |
| Breite gesamt B | 200 mm | |
| Tiefe gesamt T | 500 mm | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 952001 953748-36 | |
| EAN / GTIN | 4069515069946 | |
| Herstellernummer | 952001 953748-36 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |