Hartschaumeinsatz für Werkzeugsätze, passend für Hartschaum-Sortiment: 955156

Artikel-Nr.: 952001 955156
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
61 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

passend für Hartschaum-Sortiment Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Farbton, schwarz
Anthrazitgrau
Farbton, grau
Grau
Herstellerbezeichnung
Hartschaumeinsatz fuer Werkzeugsaetze, passend fuer Hartschaum-Sortiment: 955156
Farbe
grau; schwarz
Höhe 1
30 mm
Anzahl Aussparungen für Werkzeuge
6 St.
Anzahl
1
Produktart
Schaumeinlage
Schaum vorgelasert
ja
Herstellerspezifische Einheit
keine
Schaum Beschaffenheit
hart
Eigenschaften
ölbeständig
Material
Polyethylen (PE)
Breite gesamt B
383 mm
Tiefe gesamt T
115 mm
Höhe gesamt H
30 mm
Inhalt
Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 952001 955156
EAN / GTIN 4062406158101
Herstellernummer 952001 955156
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge.