• Letzte Chance! Demnächst nicht mehr Teil unseres Sortiments.

Hartschaumeinsatz für Werkzeugsätze, passend für Hartschaum-Sortiment: 953754

Artikel-Nr.: 952001 953754
Rabatt
35,80 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 22.11.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
141 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

passend für Hartschaum-Sortiment Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbton, schwarz Anthrazitgrau
Farbton, grau Graphitgrau
beschriebenes Teil, Anthrazitgrau Deckschicht
beschriebenes Teil, Graphitgrau Kontrastschicht
Farbe grau; schwarz
Anzahl Aussparungen für Werkzeuge 23 St.
Breite in G 8
Tiefe in G 20
Produktart Schaumeinlage
Schaum vorgelasert ja
Herstellerspezifische Einheit G
Schaum Beschaffenheit hart
Eigenschaften ölbeständig
Material Polyethylen (PE)
Dichte 45
Breite gesamt B 200 mm
Tiefe gesamt T 500 mm
Höhe gesamt H 30 mm
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 952001 953754
EAN / GTIN 4062406157319
Herstellernummer 952001 953754
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge.