• Letzte Chance! Nur wenig verfügbare Artikel und demnächst nicht mehr im Sortiment.

Hartschaumeinsatz für Werkzeugsätze, passend für Hartschaum-Sortiment: 954862

Artikel-Nr.: 952001 954862
Rabatt
17,15 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 28.02.2027
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
48 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

passend für Hartschaum-Sortiment Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbton, schwarz
Anthrazitgrau
Farbton, grau
Graphitgrau
beschriebenes Teil, Anthrazitgrau
Deckschicht
beschriebenes Teil, Graphitgrau
Kontrastschicht (fehlende Werkzeuge sichtbar)
Farbe
grau; schwarz
Anzahl Aussparungen für Werkzeuge
4 St.
Breite in G
8
Tiefe in G
10
Anzahl
1
Produktart
Schaumeinlage
Schaum vorgelasert
ja
Herstellerspezifische Einheit
G
Schaum Beschaffenheit
hart
Eigenschaften
ölbeständig
Material
Polyethylen (PE)
Breite gesamt B
200 mm
Tiefe gesamt T
250 mm
Höhe gesamt H
30 mm
Inhalt
Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 952001 954862
EAN / GTIN 4062406158767
Herstellernummer 952001 954862
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge.