Hartschaumeinsatz für Werkzeugsätze, passend für Hartschaum-Sortiment: 953828

Artikel-Nr.: 952001 953828
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
120 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

passend für Hartschaum-Sortiment Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Farbton, schwarz Anthrazitgrau
Farbton, grau Graphitgrau
beschriebenes Teil, Anthrazitgrau Deckschicht
beschriebenes Teil, Graphitgrau Kontrastschicht (fehlende Werkzeuge sichtbar)
Farbe grau; schwarz
Anzahl Aussparungen für Werkzeuge 37 St.
Breite in G 10
Tiefe in G 20
Anzahl 1
Produktart Schaumeinlage
Schaum vorgelasert ja
Herstellerspezifische Einheit G
Schaum Beschaffenheit hart
Eigenschaften ölbeständig
Material Polyethylen (PE)
Breite gesamt B 250 mm
Tiefe gesamt T 500 mm
Höhe gesamt H 30 mm
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 952001 953828
EAN / GTIN 4062406155704
Herstellernummer 952001 953828
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge.