Hartschaumeinsatz für Werkzeugsätze, passend für Hartschaum-Sortiment: 952095

Artikel-Nr.: 952001 952095
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

passend für Hartschaum-Sortiment Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Farbton, schwarz
Anthrazitgrau
Farbton, grau
Grau
Farbe
grau; schwarz
Anzahl Aussparungen für Werkzeuge
4 St.
Breite in G
10
Tiefe in G
16
Anzahl
1
Produktart
Schaumeinlage
Schaum vorgelasert
ja
Herstellerspezifische Einheit
G
Eigenschaften
ölbeständig
Material
Polyethylen (PE)
Breite gesamt B
250 mm
Tiefe gesamt T
400 mm
Höhe gesamt H
30 mm
Inhalt
Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 952001 952095
EAN / GTIN 4062406152147
Herstellernummer 952001 952095
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge.