Biketools Schrauben, Anzahl der Werkzeuge: 22

Artikel-Nr.: 954030 22
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
37 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl der Werkzeuge Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Art der Aufbewahrung Hartschaumeinlage
Energieversorgung keine Energieversorgung
Anzahl enthaltenen Teile 22 St.
Serie Biketools
Höhe gesamt 30 mm
Breite gesamt 250 mm
Länge gesamt 500 mm
Breite Schaumstoff B 250 mm
Tiefe Schaumstoff T 500 mm
Höhe Schaumstoff H 30 mm
Schaum vorgelasert ja
Herstellerspezifische Einheit G
Breite in G 10
Tiefe in G 20
Schaumstoff Material Polyethylen (PE)
Produktart Werkzeug-Sortiment

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 954030 22
EAN / GTIN 4069515069977
Herstellernummer 954030 22
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge.
Werkzeugsortiment zur Instandhaltung und Reparatur von Fahrrädern.

Lieferumfang:

Hartschaum Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 954030: 1 St.
GARANT Ratschenringschlüssel Nr. 614770 Gr. 8; 10; 13; 15; 17: je 1 St.
GARANT Schraubendreher für Torx® Nr. 625152 Gr. TX10; TX15; TX25; TX30: je 1 St.
GARANT 6-kant Winkelschraubendreher-Satz Nr. 627132 Gr. 9: 1 St.
GARANT Schraubendreher für Schlitz Nr. 660032 Gr. 3,5; 5,5: je 1 St.
GARANT Schraubendreher für Phillips Nr. 667702 Gr. 1; 2: je 1 St.