{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anzahl Teile |
37 St.
|
|
| Breite Schaumstoff |
250 mm
|
|
| Tiefe Schaumstoff |
500 mm
|
|
| Höhe Schaumstoff |
30 mm
|
|
| Breite Schaumstoff in G |
10
|
|
| Tiefe Schaumstoff in G |
20
|
|
| passend für Schubladenhöhe min. |
75 mm
|
|
| Herstellerbezeichnung |
Steckschlüssel-Sortiment 1/4 und 1/2 Zoll
|
|
| Verpackung |
Schaumstoff / Hartschaum
|
|
| Anzahl Werkzeuge |
37
|
|
| Größe Antrieb, Innenvierkant |
1/2 Zoll; 1/4 Zoll
|
|
| Farbe |
grau; schwarz; silber
|
|
| Produktart |
Kardangelenk; Schraubendreher-Einsatz; Steckschlüssel-Einsatz; Verlängerung; Quergriff
|
|
| Oberfläche |
poliert; verchromt
|
|
| Set/ Satz |
ja
|
|
| Antrieb |
Innenvierkant
|
|
| Abtrieb |
für Außen-Sechskant; für Außenzwölfkant; für Innen-Sechskant
|
|
| Inhalt |
Satz / Sortiment
|
| Artikelnummer | 953828 37 | |
| EAN / GTIN | 4062406155711 | |
| Herstellernummer | 953828 37 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |