• ¡Última oportunidad! Pronto dejará de formar parte de nuestro surtido.

Inserto de espuma rígida para juegos de herramientas, adecuado para surtido de espuma rígida: 953754

Número de artículo: 952001 953754
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
141 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

adecuado para surtido de espuma rígida Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, negro
Gris antracita
Color, gris
Gris grafita
Pieza descrita, Gris antracita
Deckschicht
Pieza descrita, Gris grafita
Kontrastschicht
Color
gris; negro
Número de huecos para herramientas
23 ud.
Anchura en G
8
Profundidad en G
20
Tipo de producto
Inserto de espuma
Espuma preprocesada con láser
sí
Unidad específica del fabricante
G
Consistencia de la espuma
duro
Características
resistente al aceite
Material
Polietileno (PE)
Densidad
45
Anchura total B
200 mm
Fondo total T
500 mm
Altura total H
30 mm
Contenido
pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 952001 953754
EAN / GTIN 4062406157319
Número del fabricante 952001 953754
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. La capa de cubierta es de color antracita; la inferior, de color gris como contraste de color señaliza la falta de herramientas.