• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ablageboden aus Stahlblech 300 mm tief, passend für Typ: 1000

Artikel-Nr.: 928131 1000
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

passend für Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall): 25
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1,5 mm
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) 25 kg
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Breite 920 mm
Nutzbreite 880 mm
Nutztiefe 300 mm
Einbauhöhe 80 mm
Neigungswinkel 90 Grad; 110 Grad
Tiefenverstellbereich 110 mm
passend für Typ 1000
Fachboden Ausführung Standard
Produktart Ablageboden

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 928131 1000
EAN / GTIN 4062406113223
Herstellernummer 928131 1000
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Aus Stahlblech, mit Abrollrand an 3 Seiten. Vorderseite abgekantet. Montierbar mit Abkantung nach unten oder oben. Verstellbereich in der Tiefe 110 mm.
Arretierung waagerecht 90° und schräg 110° möglich.

Passend für:

Montage durch Einhängen in die Trägersäulen Nr. 928010, Materialwagen Nr. 918590 (Gr. 1000) und Trennwände Nr. 955430 und 955431.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.

Hinweis:

Die Ablageböden können mit Sichtlagerkästen bestückt werden, diese finden Sie im Teil 96.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Werkbank nur in technisch einwandfreiem Zustand verwenden.
  • Störungen, die die Sicherheit beeinträchtigen können, umgehend beseitigen.
  • Komponenten nur an dafür vorgesehenen Bohrungen montieren Nur mit zugelassenen Zubehörteilen der Hoffmann Group modifizieren und umbauen.
  • Für den industriellen Gebrauch im Innenbereich.
  • Verwendung auf trockenen und festen Böden.
  • Nur in trockener Umgebung verwenden.

Sachwidriger Einsatz
  • Nicht auf Werkbank stellen oder setzen.
  • Keine Personen befördern.
  • Nicht in Bereichen mit Steigung oder Gefälle verwenden.
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.
  • Keinem Wasser, Niederschlag und Verschmutzungen aussetzen.
  • Nicht in Bereichen mit losen und unbefestigten Böden verwenden.
  • Werkbank, Arbeitsplatte, Schubladen und Ablageböden nicht überladen.
  • Keine eigenmächtigen Umbauten vornehmen.