• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Multifix-Sichtlagerkästen, Länge mm / Typ: 1000/AA1

Artikel-Nr.: 928230 1000/AA1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
244 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Länge mm / Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Workstation; Multifix
Länge 1.000 mm
Breite 940 mm
Nutzbreite 934 mm
Einbauhöhe 90 mm
Sichtlagerkasten Höhe 65 mm
Sichtlagerkasten Breite 130 mm
Sichtlagerkasten Tiefe 100 mm
Neigungswinkel 0 Grad; 20 Grad; 30 Grad
Anzahl Behälter 7
Behälter Typ AA1
Farbe Sichtlagerkasten anthrazit
passend für Typ AA1
Tragfähigkeit 50 kg
Gewicht 3,4 kg
Produktart Behälterleiste

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 928230 1000/AA1
EAN / GTIN 4062406113667
Herstellernummer 928230 1000/AA1
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Multifix-Schiene aus Aluminium wie unter Nr. 928201 beschrieben, inklusive GARANT Sichtlagerkästen Nr. 963301.

Passend für:

Trägersäulen Nr. 928010, Materialwagen Nr. 918590, Lochwand in Verbindung mit GARANT easyFix Grundplatte Nr. 955820 Gr. 2.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Werkbank nur in technisch einwandfreiem Zustand verwenden.
  • Störungen, die die Sicherheit beeinträchtigen können, umgehend beseitigen.
  • Komponenten nur an dafür vorgesehenen Bohrungen montieren Nur mit zugelassenen Zubehörteilen der Hoffmann Group modifizieren und umbauen.
  • Für den industriellen Gebrauch im Innenbereich.
  • Verwendung auf trockenen und festen Böden.
  • Nur in trockener Umgebung verwenden.

Sachwidriger Einsatz
  • Nicht auf Werkbank stellen oder setzen.
  • Keine Personen befördern.
  • Nicht in Bereichen mit Steigung oder Gefälle verwenden.
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.
  • Keinem Wasser, Niederschlag und Verschmutzungen aussetzen.
  • Nicht in Bereichen mit losen und unbefestigten Böden verwenden.
  • Werkbank, Arbeitsplatte, Schubladen und Ablageböden nicht überladen.
  • Keine eigenmächtigen Umbauten vornehmen.