• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Lochwand zweiseitig, passend für Typ: 1000

Artikel-Nr.: 928071 1000
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

passend für Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Hoffmann Lochwand-Raster: 9×9
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1 mm
Hoffmann Lochwand-Raster 9×9 mm
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Höhe 481 mm
Breite 920 mm
Tiefe 25 mm
passend für Typ 1000
Tragfähigkeit 100 kg
Lochwand Ausführung beidseitig
Gewicht 12 kg
Produktart Lochwand

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 928071 1000
EAN / GTIN 4062406112691
Herstellernummer 928071 1000
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Lochwand in zweiseitiger Ausführung kann auf beiden Seiten unabhängig voneinander bestückt werden.
Lochwände aus gekantetem Stahlblech □ 9×9 mm in 37-mm-Raster zur Aufnahme von Lochblech-Wand-Zubehör.
Aus robustem Stahlblech gekantet für übersichtliche Werkzeuglagerung.

Passend für:

Zum Einschrauben zwischen Trägersäulen Nr. 928010, in Materialwagen Nr. 918590 und für Trennwände Nr. 955430 und 955431.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.

Hinweis:

Zubehör für Lochwände finden Sie in Gruppe 95.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Werkbank nur in technisch einwandfreiem Zustand verwenden.
  • Störungen, die die Sicherheit beeinträchtigen können, umgehend beseitigen.
  • Komponenten nur an dafür vorgesehenen Bohrungen montieren Nur mit zugelassenen Zubehörteilen der Hoffmann Group modifizieren und umbauen.
  • Für den industriellen Gebrauch im Innenbereich.
  • Verwendung auf trockenen und festen Böden.
  • Nur in trockener Umgebung verwenden.

Sachwidriger Einsatz
  • Nicht auf Werkbank stellen oder setzen.
  • Keine Personen befördern.
  • Nicht in Bereichen mit Steigung oder Gefälle verwenden.
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.
  • Keinem Wasser, Niederschlag und Verschmutzungen aussetzen.
  • Nicht in Bereichen mit losen und unbefestigten Böden verwenden.
  • Werkbank, Arbeitsplatte, Schubladen und Ablageböden nicht überladen.
  • Keine eigenmächtigen Umbauten vornehmen.