• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Multifix, passend für Typ: 300

Artikel-Nr.: 928201 300
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
40 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

passend für Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Workstation; Multifix
Höhe 90 mm
Breite 240 mm
Nutzbreite 234 mm
Neigungswinkel 0 Grad; 20 Grad; 30 Grad
passend für Typ 300
Tragfähigkeit 50 kg
Gewicht 0,7 kg
Produktart Multifixschiene

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 928201 300
EAN / GTIN 4062406113438
Herstellernummer 928201 300
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Multifunktionsschiene aus Aluminium. Zur Verwendung mit GARANT easyFix Haken und Halter, Sichtlagerkästen, Magnethalter und Shadowboards, sowie Beleuchtungseinheit Nr. 928630 (ab Gr. 1000). Montage erfolgt durch Einhängen.

Passend für:

Trägersäulen Nr. 928010, Materialwagen Nr. 918590, Lochwand in Verbindung mit GARANT easyFix Grundplatte Nr. 955820 Gr. 2.

Hinweis:

GARANT easyFix Haken und Halter in schmaler Ausführung nur bedingt geeignet.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Werkbank nur in technisch einwandfreiem Zustand verwenden.
  • Störungen, die die Sicherheit beeinträchtigen können, umgehend beseitigen.
  • Komponenten nur an dafür vorgesehenen Bohrungen montieren Nur mit zugelassenen Zubehörteilen der Hoffmann Group modifizieren und umbauen.
  • Für den industriellen Gebrauch im Innenbereich.
  • Verwendung auf trockenen und festen Böden.
  • Nur in trockener Umgebung verwenden.

Sachwidriger Einsatz
  • Nicht auf Werkbank stellen oder setzen.
  • Keine Personen befördern.
  • Nicht in Bereichen mit Steigung oder Gefälle verwenden.
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.
  • Keinem Wasser, Niederschlag und Verschmutzungen aussetzen.
  • Nicht in Bereichen mit losen und unbefestigten Böden verwenden.
  • Werkbank, Arbeitsplatte, Schubladen und Ablageböden nicht überladen.
  • Keine eigenmächtigen Umbauten vornehmen.