• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkstattwagen mit 4 Ausziehfächern, Anzahl Ausziehfächer: 4

Artikel-Nr.: 914505 4
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Ausziehfächer Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit: 15
  • Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug): 75
  • Hoffmann Lochwand-Raster: 9×9
  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit 15 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) 75 %
Hoffmann Lochwand-Raster 9×9 mm
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Höhe 950 mm
Breite 660 mm
Tiefe 380 mm
Schubladen Nutzbreite 500 mm
Schubladen Nutztiefe 295 mm
Anzahl Ausziehfächer 4
Ausführung mit Jalousien
Gewicht 34 kg
Produktart Werkstattwagen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 914505 4
EAN / GTIN 4045197892065
Herstellernummer 914505 4
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Das stabile Stahlblechgehäuse des Werkstattwagens ist ausgestattet mit gelochten Seitenwänden zur Aufnahme von Zubehör. Mit unterteilbaren Ausziehfächern. Geräumiger Bodenkasten zur Lagerung größerer Werkzeuge. Verschließbar durch Metalljalousien mittels Stiftzylinderschloss. Mit rollengelagerten Laufrädern (2 Lenkrollen mit Feststellbremse, 2 feststehende Rollen). Stahlablage mit X-ABS-Einlage. Solider, ergonomischer Griff aus glasfaserverstärktem PP.

Lieferumfang:

Inklusive Einteilungsmaterial. 8 Trennleisten 380 mm, 2 Trennleisten 500 mm, Befestigungsmaterial.

Lackierung:

Zweifarbig pulverbeschichtet, silber kombiniert mit anthrazit RAL 7016.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Für mobile Arbeiten vor Ort.
  • Für den industriellen und privaten Gebrauch.
  • Schubladen zur Aufbewahrung von Werkzeugen.
  • Ablageboden zur Aufbewahrung von Werkstücken und Werkzeugen.
  • Nur mit zugelassenen Zubehörteilen der Hoffmann Group modifizieren und umbauen.

Sachwidriger Einsatz
  • Nicht auf Werkstattwagen stellen oder setzen. Keine Personen befördern.
  • Keine eigenmächtigen Umbauten vornehmen.
  • Werkstattwagen keinen Stößen aussetzen.