Nageleisen, ganze Länge: 800mm

Artikel-Nr.: 759855 800
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
197 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Nageleisen
Oberfläche lackiert
Länge gesamt 800 mm
Gewicht 1,9 kg
Breite Schaft 23 mm
Höhe Schaft 13 mm
Form Schaft oval
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 759855 800
EAN / GTIN 4049002086724
Herstellernummer 276 800 2
Hersteller/verantwortliche Person Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 Steinbach-Hallenberg, Deutschland, www.rennsteig.com

Beschreibung

Ausführung:

Nageleisen mit aufgebogener Klaue und leicht abgebogener Meißelschneide, gehärtet und lackiert. Aus ovalem Stahlprofil.