Nageleisen, ganze Länge: 600mm

Artikel-Nr.: 759855 600
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
147 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Nageleisen
Oberfläche lackiert
Länge gesamt 600 mm
Gewicht 1,4 kg
Breite Schaft 23 mm
Höhe Schaft 13 mm
Form Schaft oval
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 759855 600
EAN / GTIN 4049002086717
Herstellernummer 276 600 2
Hersteller/verantwortliche Person Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 Steinbach-Hallenberg, Deutschland, www.rennsteig.com

Beschreibung

Ausführung:

Nageleisen mit aufgebogener Klaue und leicht abgebogener Meißelschneide, gehärtet und lackiert. Aus ovalem Stahlprofil.