• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tyrolit Vliesbogen 152x229 mm A FEIN PREMIUM universell einsetzbar

Artikel-Nr.: 120772
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Herstellerbezeichnung VLIES Bogen; Vliesbogen
Inhalt 1 St.
Schleifmittel Breite 152 mm
Schleifmittel Länge 229 mm
Antriebsmaschine Exzenterschleifer
Feinheitsgrad fein
Schleifmittelunterlage Vlies
Inhalt Einheit Stück
Produktart Schleifblatt
Korngröße (Mesh) 50 Mesh
geeignet für Material Edelstahl (rostfrei); Guss; Holz; Kunststoffe; Stahl
Werkstoffgruppe Multimaterial
geeignet zum Flächenschleifen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 120772
EAN / GTIN 9003173159316
Herstellernummer 120772
L-Nummer L50140 1889
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die PREMIUM Vliesbögen von Tyrolit bestechen mit längstmöglicher Standzeit dank ihrer Imprägnierung, wodurch sich das Schleifkorn auch im Inneren des Vlieses befindet. Egal ob Sie Schweißnähte reinigen, Rost entfernen, Lack bearbeiten oder Oberflächen polieren - wir bieten das passende Produkt für jede Anwendung. Zudem profitieren Sie als Anwender von der perfekten Anpassungsfähigkeit der Vliesbögen an die Oberfläche.

Merkmal:

  • Form: VLIES Bogen
  • Werkstoffeignung: Stahl, Holz, Kunststoff / PVC, Edelstahl, Guss, Nichteisenmetalle
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : A FEIN
  • Abmessung (T x H): 152 x 229 mm
  • Stärke: 152 mm
  • Bohrung: 229 mm
  • Korngröße: 50
  • Werkzeug für: Handgeführtes Schleifen

Vorteil:

  • Maximale Lebensdauer dank 100%iger Imprägnierung - Korn befindet sich somit auch im Inneren des Schleifvlies
  • Verschiedene Spezifikationen ermöglichen das Reinigen von Schweißnähten bis hin zum Polieren von Oberflächen
  • Sehr flexible Bauweise – Vlies passt sich perfekt den Oberflächen an

Verwendung:

  • Zum Reinigen und Bearbeiten von Oberflächen mit dem Schwingschleifer bzw. mit der Hand

Empfehlung:

  • A GROB / A MEDIUM zum Reinigen von Schweißnähten, Entfernen von Rost und Beschichtungen sowie für leichtes Entgraten
  • A FEIN zum Bearbeiten von Lack und Farbe, zum Reinigen von Maschinenbauteilen sowie zum Finishen
  • A SEHR FEIN / A ULTRA FEIN zum Finishen jeglicher Werkstücke
  • A GP – GRÜN zum schnellen All-Round Reinigen und Finishen

Besonderheiten:
  • Höchste Standzeit
  • Perfekt für alle Oberflächen
  • Universell einsetzbar