Kleine Kabelschere, ganze Länge: 125mm

Artikel-Nr.: 730100 125
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 405 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidleistung bis ⌀ 8 mm
ganze Länge 125 mm
Produktart Schere

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 730100 125
EAN / GTIN 4069515014847
Herstellernummer 730100 125
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Kopf mit sichelförmigen Schneiden. Schenkel mit Kunststoffgriffen. Schneidet glatt und sauber ohne zu quetschen.
Leichtes Modell aus Edelstahl, rostfrei.

Verwendung:

Zum Schneiden von Kupfer- und Alukabeln.