• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Einhand-Druckluft-Exzenterschleifer Serie Elite mit externe Absaugung, 70 mm x 198 mm, 3,2 mm Schleifhub

Artikel-Nr.: 7000060297
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anschlussgewinde NPT
Arbeitsdruck max. 6 bar
Serie Elite
Herstellerbezeichnung 3M™ Einhand-Druckluft-Exzenterschleifer Serie Elite; 3M™ Einhand-Exzenterschleifer Serie Elite; 3M™ Elite Exzenterschleifer
Energieversorgung Druckluftbetrieben
Durchmesser Schleifteller 75 mm
Drehzahl 1. Gang max. 10 000 min-1
Schwingkreishub 3,2 mm
Typ Absaugung Extern
Motorbauweise 4-poliger Motor
Besonderheit Antivibrationssystem; Kompakte Bauform; Vibrationsdämpfend; ergonomischer Handgriff; stufenlose Hubzahlsteuerung
Produktart Exzenterschleifer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000060297
EAN / GTIN 04046719637973
Herstellernummer 7000060297
L-Nummer L01130 101675
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

3M™ Elite Exzenterschleifer mit Anschluss für Zentralabsaugung sorgen für eine optimale Leistung der 3M Schleifmittel. Unsere Schleifmaschinen verfügen über einen starken, präzise ausgewuchteten luftgetriebenen Motor und ein langlebiges, aber leichtes Aluminiumgehäuse. Dadurch lassen sie sich länger ohne Ermüdung verwenden. Die Schleifmaschinen können an eine zentrale Staubabsauganalage oder an ein portables externes Vakuum wie etwa einen Staubsauger angeschlossen werden. Sie verfügen über ein Gewinde, über das sich mühelos und sicher ein externer Gewinde-Vakuumschlauch mit einer Größe von einem Zoll (separat erhältlich) anbringen lässt, sodass die Staubablagerung auf dem Werkstück und im umgebenden Bereich erheblich reduziert wird. Die Schalterplattform ist vertieft, um Quetsch- oder Druckstellen an der Handfläche des Anwenders zu vermeiden. Anwender können zwischen drei Griffgrößen wählen. Die Griffdurchmesser der Schleifmaschine betragen zwei, drei oder vier Zoll. Darüber hinaus sind zwei weitere Griffgrößen verfügbar (Durchmesser von 2,5 und 3 Zoll, separat erhältlich). Die verlängerte, gekrümmte Handgelenkauflage verringert eine Belastung von Handgelenk und Hand und bietet zusätzliche Hebelkraft. Der Gummi-Harz-Griff besteht aus 3M Gripping Material, das dem Anwender eine bessere Kontrolle ermöglicht und Vibrationen absorbiert. Die langlebige Verbundstoffabdeckung reicht bis zum unteren Teil der Maschine, sodass Vibrationen gedämpft und Risse am Gehäuse verhindert werden. Ein interner Schalldämpfer schützt das Gehör des Anwenders. Über die praktische Wählscheibe kann mit dem Daumen die Geschwindigkeit eingestellt werden. Dadurch kommt es seltener zu unbeabsichtigten Geschwindigkeitswechseln. Unsere Elite Exzenterschleifer ermöglichen ein optimales Schleifen und eine optimale Oberflächenvorbereitung bei Holz, Metall, Glasfaser, Verbundmaterialien und vielen anderen Oberflächen. Diese Schleifmaschinen, die auch als Einhand-Exzenterschleifer bekannt sind, lassen die Schleifscheibe und den Schleifteller in zwei sich überlagernden ovalen Bewegungsmustern rotieren. Das bedeutet, dass kein einziges Schleifkorn zweimal den gleichen Weg nimmt, was zu einer kratzer- und wirbelfreien Oberfläche führt, die sofort lackiert werden kann.

Vorteil:

  • Ermüdungsfreies Arbeiten durch vibrationshemmende, ergonomische Maschinenkonstruktion
  • Robuste Bauweise
  • Leistungsstarker Motor (Drehzahl: 10.000 U/min)
  • Hohe Absaugleistung durch extra breite Luftkanäle
  • Betriebsdruck: 6 bar
  • Geringe Wartungs- und Servicekosten durch robuste pneumatische Bauweise

Empfehlung:

  • Zur Optimierung des Schleifens und der Oberflächenvorbereitung auf Holz, Metall, Glasfaser- und Verbundwerkstoffen sowie vielen anderen Untergründen

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb